Eriks
SKF

SKF 6302-2Z/C3GWP, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198320
  • Fabrikant:7316571912493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,08/ stukexcl. btw

€ 15,83incl. btw

Verkocht per: 156Min. order: 156

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.228 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.084 kg