€ 6,84/ stukexcl. btw
€ 8,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.176 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0584 kg |
Gewicht | 0.13 lb |
€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026