€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0573 kg |
Gewicht | 0.13 lb |
€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026