€ 13,81/ stukexcl. btw
€ 16,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 630 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Kooi | Staal |
Vetvulling | LHT23 |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0316 kg |
Gewicht | 0.07 lb |