Eriks
SKF

SKF 6300, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 10 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758775
  • Fabrikant:7316577094162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.52 kN
Statisch draaggetal
3.4 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.143 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0508 kg
Gewicht
0.11 lb