Eriks
SKF

SKF 63/28/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 28 mm ID, 68 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758773
  • Fabrikant:7316570425529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,14/ stukexcl. btw

€ 35,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
25.1 kN
Statisch draaggetal
13.7 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.294 kg
Gewicht
0.65 lb