€ 9,22/ stukexcl. btw
€ 11,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 629 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | LT |
Statisch draaggetal | 1960 kN |
Prestatieklasse | Eenrijig |