Eriks
SKF

SKF 629-2ZTN9/C3LT, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:24002575
  • Fabrikant:7316571144801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
629
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0203 kg