Eriks
SKF

SKF 629-2Z/LHT23, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758769
  • Fabrikant:7316570385069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 8,38/ stukexcl. btw

€ 10,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
629
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0203 kg