Eriks
SKF

SKF 629-2Z/C3GJN, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758768
  • Fabrikant:7316571577869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
629
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0203 kg