Eriks
SKF

SKF 629-2RSLTN9/C2ELT, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198265
  • Fabrikant:7316572151686
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C2: Radiale speling kleiner dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
629
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0188 kg