€ 7,75/ stukexcl. btw
€ 9,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 629 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.083 kN |
Grenstoerental | 30000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0191 kg |
Gewicht | 0.042 lb |