Eriks
SKF

SKF 629-2RSH, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758764
  • Fabrikant:7316571839998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
629
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0194 kg
Gewicht
0.043 lb
Alternatieven

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026