€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.871 kN |
Statisch draaggetal | 0.34 kN |
Referentietoerental | 85000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.014 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.006 kg |
Gewicht | 0.013 lb |