Eriks
SKF

SKF 628/9-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 17 mm OD, 5 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758761
  • Fabrikant:7316570081428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.871 kN
Statisch draaggetal
0.34 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.014 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.004 kg
Gewicht
0.0088 lb