€ 13,33/ stukexcl. btw
€ 16,13incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.33 kN |
Statisch draaggetal | 0.57 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.024 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0041 kg |
Gewicht | 0.009 lb |