Eriks
SKF

SKF 628/7-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 7 mm ID, 14 mm OD, 5 mm WD

  • ERIKS:23758758
  • Fabrikant:7316577122216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.78 kN
Statisch draaggetal
0.26 kN
Referentietoerental
100000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.011 kN
Grenstoerental
50000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.003 kg