€ 13,80/ stukexcl. btw
€ 16,70incl. btw
124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.88 kN |
Statisch draaggetal | 0.35 kN |
Referentietoerental | 110000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.015 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0027 kg |
Gewicht | 0.006 lb |