Eriks
SKF

SKF 628/6-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 6 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758756
  • Fabrikant:7316571593913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.88 kN
Statisch draaggetal
0.35 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Grenstoerental
53000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.00265 kg
Gewicht
0.0058 lb