Eriks
SKF

SKF 628/4-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 9 mm OD, 3.5 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758754
  • Fabrikant:7316570467222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.423 kN
Statisch draaggetal
0.116 kN
Referentietoerental
140000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.005 kN
Grenstoerental
70000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb