€ 3,74/ stukexcl. btw
€ 4,53incl. btw
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.9 kN |
Statisch draaggetal | 1.66 kN |
Referentietoerental | 63000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.071 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.018 kg |
Gewicht | 0.04 lb |