Eriks
SKF

SKF 627-2RZTN9/C3LHT23, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198255
  • Fabrikant:7316571886596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 10,34/ stukexcl. btw

€ 12,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
627
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.057 kN
Grenstoerental
45000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0121 kg