Eriks
SKF

SKF 627-2RSH, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758745
  • Fabrikant:7316571844503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
627
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.057 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0123 kg
Gewicht
0.027 lb