€ 8,19/ stukexcl. btw
€ 9,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 626 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | HT |
Dynamisch draaggetal | 2.34 kN |
Statisch draaggetal | 0.95 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.04 kN |
Grenstoerental | 50000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0079 kg |