Eriks
SKF

SKF 626-2Z/LT, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:24002570
  • Fabrikant:7316570079715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
626
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
0.95 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.04 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0085 kg