€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 626 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 2.34 kN |
Statisch draaggetal | 0.95 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Grenstoerental | 40000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0084 kg |
Gewicht | 0.019 lb |