Eriks
SKF

SKF 625-RZTN9/CNHVT105B, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 5 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13198224
  • Fabrikant:7316571873176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan één zijde van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 5,89/ stukexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
625
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.11 kN
Statisch draaggetal
0.38 kN
Referentietoerental
95000 tr/min
Grenstoerental
60000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0048 kg
Gewicht
0.011 lb