€ 3,79/ stukexcl. btw
€ 4,59incl. btw
1432 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 625 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.14 kN |
Statisch draaggetal | 0.38 kN |
Referentietoerental | 95000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.016 kN |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.005 kg |
Gewicht | 0.011 lb |