€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 625 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.936 kN |
Statisch draaggetal | 0.29 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0047 kg |
Gewicht | 0.01 lb |
€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026