€ 3.082,29/ stukexcl. btw
€ 3.729,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 296 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.8 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 36.9 kg |
Gewicht | 81.3 lb |
€ 3.308,99/ stukexcl. btw
€ 4.003,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026