€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 624 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.936 kN |
Statisch draaggetal | 0.29 kN |
Referentietoerental | 110000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.012 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.003 kg |
Gewicht | 0.0066 lb |