Eriks
SKF

SKF 624-2Z/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758721
  • Fabrikant:7316570023008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
624
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.936 kN
Statisch draaggetal
0.29 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Grenstoerental
53000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0033 kg
Gewicht
0.0073 lb