€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 624 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.871 kN |
Statisch draaggetal | 0.255 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0033 kg |
Gewicht | 0.0073 lb |