€ 1.303,97/ stukexcl. btw
€ 1.577,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 19.5 kg |
Gewicht | 42.9 lb |
€ 1.942,15/ stukexcl. btw
€ 2.350,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026