€ 716,84/ stukexcl. btw
€ 867,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 10.1 kg |
Gewicht | 22.3 lb |