€ 4,90/ stukexcl. btw
€ 5,93incl. btw
676 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.54 kN |
Statisch draaggetal | 0.18 kN |
Referentietoerental | 130000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.007 kN |
Grenstoerental | 60000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0016 kg |
Gewicht | 0.0035 lb |