Eriks
SKF

SKF 623-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758686
  • Fabrikant:7316577100078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,44/ stukexcl. btw

€ 10,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.54 kN
Statisch draaggetal
0.18 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.007 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0016 kg
Gewicht
0.0035 lb