€ 546,46/ stukexcl. btw
€ 661,22incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 42 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 165 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.55 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.64 kg |
Gewicht | 16.9 lb |
€ 547,08/ stukexcl. btw
€ 661,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026