€ 481,70/ stukexcl. btw
€ 582,86incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 156 kN |
Statisch draaggetal | 132 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.15 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.76 kg |
Gewicht | 12.7 lb |
€ 405,82/ stukexcl. btw
€ 491,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026