Eriks
SKF

SKF 6224, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758672
  • Fabrikant:7316576621727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 410,44/ stukexcl. btw

€ 496,63incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
146 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.9 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.156 kg
Gewicht
11.4 lb