€ 418,19/ stukexcl. btw
€ 506,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 146 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.16 kg |
Gewicht | 11.4 lb |