€ 353,87/ stukexcl. btw
€ 428,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.41 kg |
Gewicht | 9.72 lb |
€ 304,35/ stukexcl. btw
€ 368,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026