€ 297,12/ stukexcl. btw
€ 359,52incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.73 kg |
Gewicht | 8.21 lb |
€ 231,78/ stukexcl. btw
€ 280,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026