€ 368,43/ stukexcl. btw
€ 445,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.79 kg |
Gewicht | 8.37 lb |
€ 266,13/ stukexcl. btw
€ 322,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026