Eriks
SKF

SKF 62201-2RS1/C3WTF7, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002560
  • Fabrikant:7316571483863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 21,70/ stukexcl. btw

€ 26,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.89 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.132 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.052 kg