€ 210,29/ stukexcl. btw
€ 254,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.62 kg |
Gewicht | 5.78 lb |
€ 182,61/ stukexcl. btw
€ 220,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026