Eriks
SKF

SKF 6219-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23772459
  • Fabrikant:7316571370101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 210,29/ stukexcl. btw

€ 254,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
81.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.62 kg