Eriks
SKF

SKF 6219/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758625
  • Fabrikant:7316570642360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 210,29/ stukexcl. btw

€ 254,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
81.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.55 kg
Gewicht
5.62 lb