€ 170,98/ stukexcl. btw
€ 206,89incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Statisch draaggetal | 73.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.16 kg |
Gewicht | 4.76 lb |
€ 131,58/ stukexcl. btw
€ 159,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026