€ 164,73/ stukexcl. btw
€ 199,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 87.1 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.5 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.75 kg |
Gewicht | 3.85 lb |